Sauterelles rapides, standard, galvanisé, avec pied coudé, Acier

Réf.: K1259.03600
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
Référence article K1259.03600
EAN / GTIN 4059245316960
Réf. fabricant K1259.03600
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • Acier galvanisé.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K1259.01000
Note
  • Les modèles K1259.01000 et K1259.02000 sont livrés avec une presse en néoprène.
accessoires
  • K0688
  • K0689
  • K0690
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0104
  • K0106
  • K1441

Caractéristique(s):

  • H: 244 mm
  • D : 6,8 mm
  • B : 35 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • A 1 : 51 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • A: 35 mm
  • Couleur du composant : rouge
  • Version 2 : avec pied coudé
  • L 1 : 93 mm
  • A 2 : 8 mm
  • B 1 : 51 mm
  • L 2 : 70 mm
  • B 2 : 14,8 mm
  • Force manuelle FH : 100
  • Type de produit : vis de pression réglable
  • C : 82
  • B 3 : 8,8 mm
  • A 3 : 16 mm
  • B 5 : 3 mm
  • Schéma des trous : 1
  • Force de retenue F 1 : 1800 N
  • Force de serrage F 4 : 1800 N
  • Force de serrage F 3 : 900 N
  • Angle d’ouverture du bras de support : 106°
  • Angle d’ouverture de la poignée : 67°
  • Type de poignée Serrage rapide : vertical
  • M = broche de pression : M8x60
  • C 1 : 19 mm
  • F 2 = force de retenue : 3600 N