Sauterelles rapides, mini, galvanisé, pied horizontal, Acier

Réf.: K1254.0800
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
Référence article K1254.0800
EAN / GTIN 4059245316717
Réf. fabricant K1254.0800
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier inoxydable.
modèle
  • Acier galvanisé.
  • Acier inoxydable blanc.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K1254.0800
Note
  • Le modèle K1254.0800 est livré avec une pièce de pression en néoprène.
accessoires
  • K0688
  • K0689
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0104
  • K0106

Caractéristique(s):

  • H: 104 mm
  • D : 5,2 mm
  • B : 27 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • A 1 : 25,4 mm
  • Exécution 1 : Mini
  • A: 12,7 mm
  • Couleur du composant : rouge
  • Exécution 2 : Pied horizontal
  • L 1 : 28,6 mm
  • B 1 : 39,7 mm
  • Force manuelle FH : 100
  • Type de produit : vis de pression fixe
  • C : 22,7
  • B 5 : 3 mm
  • Force de retenue F 1 : 800 N
  • Force de serrage F 3 : 600 N
  • Angle d’ouverture du bras de support : 95°
  • Angle d’ouverture de la poignée : 60°
  • Type de poignée Serrage rapide : vertical
  • M = broche de pression : M6x44
  • C 1 : 9,6 mm