Sauterelles rapides, standard, galvanisé, pied vertical, Acier

Réf.: K1246.04000
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
Référence article K1246.04000
EAN / GTIN 4059245328345
Réf. fabricant K1246.04000
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • Acier galvanisé.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K1246.02400
Note
  • Broche de pression avec pièce de pression en néoprène.
accessoires
  • K0688
  • K0689
  • K0690
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0104
  • K0106
  • K1441

Caractéristique(s):

  • H: 229 mm
  • D : 8,7 mm
  • B : 14 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • A 1 : 49,2 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • A: 31,8 mm
  • Couleur du composant : rouge
  • Exécution 2 : Pied vertical
  • L 1 : 90,3 mm
  • B 1 : 8 mm
  • L 2 : 63,5 mm
  • B 2 : 19 mm
  • Force manuelle FH : 250
  • Type de produit : vis de pression réglable
  • C : 67,2
  • M : M10x85
  • B 3 : 11 mm
  • Force de retenue F 1 : 2000 N
  • Force de serrage F 4 : 3000 N
  • Force de serrage F 3 : 1400 N
  • Angle d’ouverture du bras de support : 112°
  • Angle d’ouverture de la poignée : 61°
  • Type de poignée Serrage rapide : vertical
  • C 2 : 9,5 mm
  • C 1 : 19 mm
  • F 2 = force de retenue : 4000 N