Sauterelles rapides, Forme D, standard, non revêtue, pied horizontal, Acier inoxydable

Réf.: K1240.145000
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
Référence article K1240.145000
EAN / GTIN 4059245316410
Réf. fabricant K1240.145000
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier inoxydable.
modèle
  • Acier galvanisé.
  • Acier inoxydable blanc.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K1240.010500
Note
  • Les modèles K1240.022000, K1240.033200 et K1240.045000 sont livrés avec une presse en néoprène.
accessoires
  • K0688
  • K0689
  • K0690
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0104
  • K0106
  • K1441

Caractéristique(s):

  • H: 63,4 mm
  • D : 8,3 mm
  • B : 41,3 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : brute
  • A 1 : 57,1 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • A: 41,3 mm
  • Couleur du composant : rouge
  • Exécution 2 : Pied horizontal
  • Type: D
  • L 1 : 108,3 mm
  • B 1 : 57,2 mm
  • L 2 : 63,6 mm
  • B 2 : 19 mm
  • Force manuelle FH : 250
  • Type de produit : vis de pression réglable
  • C : 44,4
  • B 3 : 11 mm
  • B 5 : 4 mm
  • Force de retenue F 1 : 2200 N
  • Force de serrage F 4 : 3000 N
  • Force de serrage F 3 : 1100 N
  • Angle d’ouverture du bras de support : 90°
  • Angle d’ouverture de la poignée : 68°
  • Type de poignée Serrage rapide : horizontal
  • M = broche de pression : M10x80
  • C 1 : 19 mm
  • F 2 = force de retenue : 5000 N