Etaux auotocentrants, pour systèmes de serrage à point zéro, trempées et rectifiées, Acier de cémentation

Réf.: K1236.065100
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
Référence article K1236.065100
EAN / GTIN 4059245315406
Réf. fabricant K1236.065100
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Corps de base et logement de mâchoire en acier insert.
  • Broche en acier spécial haute résistance.
modèle
  • Corps de base et mâchoire durcis et meulés.
Exemple de commande
  • K1236.065100
Notice de commande
  • Livré avec manivelle hexagonale.
  • Veuillez commander les mâchoires de serrage séparément.
Note
  • Tendeurs centriques à actionnement mécanique.
  • Compatible automation : Préparé avec rainure de préhenseur pour systèmes de manutention.
  • Flexible dans la fixation : Convient aux systèmes de serrage à point zéro, fixation sur la table de la machine ou via une plaque de base sur votre propre système.
  • Précision de centrage : +/- 0,02 mm.
  • Il est recommandé d’utiliser des clés de couple pour obtenir une force de serrage contrôlée.
Caractéristiques
  • - Vanne de serrage et écrou de broche en une seule pièce
  • - Rainures et filetage de fixation pour la prise de mâchoires d’embout
  • - Les mâchoires inversées (accessoires) avec filetage latéral pour butée de pièce permettent une grande plage de serrage
  • - Bonne évacuation des copeaux et des liquides de refroidissement

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier de cémentation
  • Appellation : Etaux auotocentrants
  • Surface du corps principal : trempée et polie
  • Version 1 : pour systèmes de serrage à point zéro