Manille, droit, Acier

Réf.: K1059.0325019
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
Référence article K1059.0325019
EAN / GTIN 4059245218097
Réf. fabricant K1059.0325019
Article hors catalogue L31350 626
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • droit.
Exemple de commande
  • K1059.0050008
Note
  • Des écarts de couleur des boulons et des manilles sont possibles.
  • Le filetage peut être difficile à utiliser en raison de l’application de peinture.

Caractéristique(s):

  • H 1 : 50 mm
  • B : 27 mm
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : manille
  • Version 1 : droite
  • Type de fixation : avec boulons
  • B 1 : 59 mm
  • FT = capacité de charge en kg : 3250
  • D max. : 47,5 mm
  • S min. : 15,5 mm
  • Pouces: 5/8
  • K min. : 19 mm