Manille, frisé, Acier

Réf.: K1058.0650025
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
Référence article K1058.0650025
EAN / GTIN 4059245218028
Réf. fabricant K1058.0650025
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • à broder.
Exemple de commande
  • K1058.0100011
Note
  • Des écarts de couleur des boulons et des manilles sont possibles.
  • Le filetage peut être difficile à utiliser en raison de l’application de peinture.

Caractéristique(s):

  • H 1 : 84 mm
  • B : 58 mm
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : manille
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : incurvé
  • Couleur du composant : rouge
  • Type de fixation : avec boulons
  • B 1 : 36,6 mm
  • K: 25,4
  • S: 22
  • FT = capacité de charge en kg : 6500
  • Pouces: 7/8