Taquets en T, pivotant, galvanisé, Acier

Réf.: K1026.1006
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
Référence article K1026.1006
EAN / GTIN 4059245217762
Réf. fabricant K1026.1006
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • galvanisé.
Exemple de commande
  • K1026.1004
Note
  • La rainure est pivotée dans la rainure de profilé et peut donc également être introduite ultérieurement dans les systèmes existants.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 1,5 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Taquets en T
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • Version 1 : pivotante
  • B 1 : 9,9 mm
  • D = filetage : M6
  • Type de produit : pour profilé en aluminium type B