Taquets en T, Forme B, pivotant, galvanisé, avec traverse, Acier

Réf.: K1024.0804
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
Référence article K1024.0804
EAN / GTIN 4059245217663
Réf. fabricant K1024.0804
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • galvanisé.
Exemple de commande
  • K1024.0604
Note
  • La rainure est pivotée dans la rainure de profilé et peut donc également être introduite ultérieurement dans les systèmes existants. Grâce à la bille à ressort, il est possible de fixer la rotule à rainure à n’importe quel endroit de la rainure du profilé. La tige centralise la rainure dans la rainure du profilé et garantit ainsi toujours une surface d’appui optimale.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 0,8 mm
  • H 1 : 1,75 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Taquets en T
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • Version 1 : pivotante
  • Version 2 : avec traverse
  • Type: B
  • B 1 : 7,8 mm
  • D = filetage : M4
  • Type de produit : pour profilé en aluminium de type I