Mors, Acier de cémentation

Réf.: K0988.12515010
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
Référence article K0988.12515010
EAN / GTIN 4059245242467
Réf. fabricant K0988.12515010
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Corps de base en acier insert.
  • Mâchoires de serrage en acier à outils.
modèle
  • Corps de base bruni.
  • Mâchoires de serrage durcies, nettes.
Exemple de commande
  • K0988.09015010
Note
  • Les mâchoires pendulaires sont utilisées pour serrer les pièces obliques.
  • Les mâchoires de serrage du mât pendulaire peuvent être pivotées de ±4°.
  • La mâchoire pendulaire peut également être utilisée comme une cuisson solide.
  • Modèle stable avec 2 vis de fixation.

Caractéristique(s):

  • Matériau des composants : Acier à outils
  • Matériau du corps de base : Acier de cémentation
  • Appellation : Mors
  • RoHS : vrai