Mors de serrage, avec supplément pour usinage, bruni, Acier à outils

Réf.: K0975.1252
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
Référence article K0975.1252
EAN / GTIN 4059245313075
Réf. fabricant K0975.1252
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • brûlé.
Exemple de commande
  • K0975.0902
Notice de commande
  • La livraison se fait par morceaux.
Note
  • Les mâchoires de serrage avec ajout d’usinage sont particulièrement adaptées à l’intégration de contours de pièces et de talons spécifiques.

Caractéristique(s):

  • H: 35 mm
  • Couleur du corps principal : bruni
  • Matériau du corps de base : Acier à outils
  • Appellation : Mors de serrage
  • Exécution 1 : avec supplément d’usinage
  • S = force : 30 mm