Tirettes, Forme A, uNILOCK, Taille 80MM, Acier de cémentation

Réf.: K0967.140160512
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0967.140160512
EAN / GTIN 4059245242108
Réf. fabricant K0967.140160512
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier de cémentation.
modèle
  • Durci et bruni.
  • Surfaces fonctionnelles meulées.
Exemple de commande
  • K0967.140160512
Note
  • Les goujons de serrage UNILOCK conviennent au serrage et au positionnement des pièces et des dispositifs.
  • Les goujons de serrage sont vissés à l’élément amovible et adaptés aux différents modules de base.
Les forces de maintien suivantes sont possibles avec les boulons de serrage UNILOCK associés aux vis de fixation M10, M12, M16
  • - Force de maintien (M10) 35.000 N
  • - Force de maintien (M12) 50.000 N
  • - Force de maintien (M16) 75.000 N
  • Force de maintien avec vis cylindrique DIN EN ISO 4762 -12.9.
  • Vous trouverez d’autres goujons de serrage de la même taille de système sur K1471, K0968 et K0967 avec boulon fileté.

Caractéristique(s):

  • H: 5 mm
  • D 2 : 16,5 mm
  • D 1 : M12
  • Taille: TAILLE DU SYSTÈME 80 MM
  • Matériau du corps de base : Acier de cémentation
  • Appellation : Tirettes
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : UNILOCK
  • D 3 : 10,3 mm
  • Type: A
  • Ouv.: 10
  • T : 10,5
  • D = enregistrement : 16 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier