Tirettes, Forme A, uNILOCK, avec boulons filetés, Taille 80MM, Acier de cémentation

Réf.: K0967.140003624
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
Référence article K0967.140003624
EAN / GTIN 4059245245307
Réf. fabricant K0967.140003624
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier de cémentation.
modèle
  • Durci et bruni.
  • Surfaces fonctionnelles meulées.
Exemple de commande
  • K0967.140003020
Note
  • Les goujons de serrage UNILOCK conviennent au serrage et au positionnement des pièces et des dispositifs.
  • Les goujons de serrage sont vissés à l’élément amovible et adaptés aux différents modules de base.

Caractéristique(s):

  • H: 36 mm
  • D 1 : M24
  • Taille: TAILLE DU SYSTÈME 80 MM
  • Matériau du corps de base : Acier de cémentation
  • Appellation : Tirettes
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : UNILOCK
  • Version 2 : avec boulons filetés
  • Type: A
  • Ouv.: 17