Mini-crampon, Forme A, fixe, rémunéré et bruni, Acier pour traitement thermique

Réf.: K0932.1610
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
Référence article K0932.1610
EAN / GTIN 4059245237906
Réf. fabricant K0932.1610
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • rémunis et bruns.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 10 mm
  • H 1 : 25 mm
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Mini-crampon
  • Surface du corps : trempé et bruni
  • Version 1 : fixe
  • Type: A
  • L 1 : 45 mm
  • Type de fixation : Trous de fixation
  • H 3 : 3,2 mm
  • B 1 : 14 mm
  • L 2 : 20 mm
  • D = diamètre : 10
  • Force de serrage : 40000 N
  • J : 6 mm
  • G = filetage : M16
  • Application: pièces brutes
  • Couple de serrage : 200 Nm