Dispositifs de serrage pivotants, gauche, nickelé, mini, Acier pour traitement thermique

Réf.: K0925.01501
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0925.01501
EAN / GTIN 4059245897155
Réf. fabricant K0925.01501
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • rémunis et bruns ou nickelés.
Exemple de commande
  • K0925.0100
Note
  • Les dispositifs de serrage pivotant sont principalement utilisés là où les points de serrage doivent être libres pour insérer et retirer les pièces.
  • * Force de la main admissible pour la poignée.

Caractéristique(s):

  • H: 30 mm
  • D : 23 mm
  • B : 14 mm
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Dispositifs de serrage pivotants
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps : nickelé
  • L: 10 mm
  • Version 1 : gauche
  • A: 40 mm
  • Exécution 2 : Mini
  • Force manuelle FH : 150
  • K: 15,3
  • E : 68
  • T : M5
  • R : 8 mm
  • S: 28,5
  • C : 23
  • M : 5,3
  • V: 34
  • G: 35
  • Actionnement : Levier
  • N : 63 mm
  • P: 19
  • Q : 45 mm
  • U : 5,3 mm
  • O : 1,5 mm
  • J : 8 mm
  • I : 1 mm
  • X max. : 33,8 mm
  • F = force de serrage : 1500 N
  • Y max. : 34,7 mm
  • Y min. : 31,7 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier