Prisme, verticale, Acier pour traitement thermique

Réf.: K0819.60008032
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
Référence article K0819.60008032
EAN / GTIN 4059245243181
Réf. fabricant K0819.60008032
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • brûlé.
  • Prismes et surfaces d’appui meulées.
Exemple de commande
  • K0819.60008032

Caractéristique(s):

  • H: 25 mm
  • D : 8,5 mm
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : prisme
  • RoHS : vrai
  • L: 9 mm
  • Version 1 : verticale
  • A: 32 mm
  • K: 25
  • E : 13
  • M : 14
  • G: C/2 x√ 2+22
  • F : 40,1 mm
  • J : 45 mm
  • C max. : 25 mm
  • C Ø de contrôle : 15 ± 0,003 mm
  • C min. : 10
  • B Ø pour douille enfichable : 12 H6