Butée, réglable

Réf.: K0813.12050
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0813.12050
EAN / GTIN 4059245233991
Réf. fabricant K0813.12050
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Corps, vis de réglage en acier à compensation.
modèle
  • Corps bruni.
  • Vis de réglage rembourrée et brune.
Exemple de commande
  • K0813.16063
Note
  • Les butées réglables disposent de trois trous filetés pour la prise en charge de la vis de réglage.

Caractéristique(s):

  • H: 12 mm
  • D : 32 mm
  • B : 50 mm
  • Appellation : Butée
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : réglable
  • K: 100
  • E : 60
  • C : 40
  • A = filetage : M12
  • F : 36 mm
  • J : 41,6 mm
  • G Trou traversant pour vis à tête cylindrique DIN 912 : M12

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier