Vis de serrage, non revêtue, Acier inoxydable, Clé 3

Réf.: K0667.061X515
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
Référence article K0667.061X515
EAN / GTIN 4059245140121
Réf. fabricant K0667.061X515
Article hors catalogue L31350 118561
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Vis en acier inoxydable.
  • Boulon en laiton ou POM.
modèle
  • Vis à blanc.
Exemple de commande
  • K0667.041X105 (indiquer la longueur L)
Note
  • Les vis de pression sont particulièrement adaptées au serrage ou au serrage doux des vis filetées, des axes, des arbres et des pièces traitées en surface.
  • Les modèles plus longs ont été spécialement ″conçus pour être utilisés comme stylos adhésifs″. Ils permettent de fabriquer économiquement des éléments de fixation mécaniques avec filetage extérieur pour les petites et moyennes séries.

Caractéristique(s):

  • D 1 : 4 mm
  • Matériau des composants : Laiton
  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : Vis de serrage
  • Type de filetage : Filetage extérieur
  • PL Acier inoxydable : faux
  • Surface du corps de base : brute
  • SW = largeur de clé : 3
  • D = filetage : M6
  • Type de produit : avec boulons
  • L 3 : 1,9 mm