Sauterelles rapides, standard, galvanisé et passivé, pied vertical, Acier

Réf.: K0073.0250
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
Référence article K0073.0250
EAN / GTIN 4059245034956
Réf. fabricant K0073.0250
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • galvanisé et passivé.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K0073.0350
Note
  • Collier de broche soudé.
accessoires
  • K0100
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106

Caractéristique(s):

  • H: 82 mm
  • D : 6,6 mm
  • D 1 : 8,3 mm
  • B : 12 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • Surface du corps principal : galvanisée et passivée
  • A 1 : 42 mm
  • L: 226 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • A: 26 mm
  • Couleur du composant : orange
  • Exécution 2 : Pied vertical
  • L 1 : 82 mm
  • A 2 : 8 mm
  • B 1 : 6 mm
  • B 2 : 23 mm
  • Force manuelle FH : 200
  • E : 24
  • Type de produit : bras de support complet
  • C : 39
  • B 3 : 6 mm
  • A 4 : 2,6 mm
  • Force de retenue F 1 : 1500 N
  • Force de serrage F 4 : 1950 N
  • Force de retenue F 2 : 3500 N
  • Force de serrage F 3 : 800 N
  • Angle d’ouverture du bras de support : 95°
  • Angle d’ouverture de la poignée : 80°
  • Type de poignée Serrage rapide : horizontal
  • M = broche de pression : M8x60
  • C 2 : 10 mm
  • C 1 : 17,5 mm
  • C 3 : 17,5 mm