Description:
Épaisseurs des produits:,PLAN DE TRAVAIL ROBUSTE ET INNOVANT:,Plateau renforcé en fibre de verre, résistant aux chocs et aux produits chimiques utilisés en atelier,Bords hauts, pas de chute d’outils - surface ondulée (aspect grain de riz) pour une plus grande stabilité,COMPATIBLE:,Les rails en aluminium du plateau servent de système de fixation intégré pour les accessoires. Le montage des accessoires est rapide et sûr. Une large gamme d’accessoires est disponible et vous permet de transformer votre servante d’atelier en un véritable poste de travail selon vos besoins.,Fentes intégrées pour ranger 8 tournevis,SÉCURITÉ:,Serrure de sécurité latérale et protégée
Caractéristique(s):
Caractéristiques techniques:8 tiroirs à extraction totale: 6x 60 mm (18 modules), 2x 130 mm (6 modules), dimensions totales, y compris roues et plan de travail [mm]: L 814 x l 575 x H 1005, capacité de charge par tiroir 60 / 130 mm: 20 / 25 kg, capacité de chaque tiroir 60 / 130 mm: 15 / 30 l, capacité de charge statique [kg]: 900, 4 roues de 125 mm de diamètre: 2 fixes et 2 pivotantes avec frein de stationnement, couleur du corps: rouge 3020
Livraison:
Livraison:,Servante d’atelier rouge JET avec 8 tiroirs, largeur du module 3 (JET.8M3A),module avec douilles 1/4″ (MOD.RL161-26),module avec 16 clés mixtes OGV® (MOD.440-1), module avec clés à douille 1/2″ (MOD.SL161-46),module avec 3 pinces de mécanicien (MOD.CPEA0),module avec 8 tournevis PROTWIST® (MOD.AT2),module avec outils à percussion (MOD.MI7),module avec 7 tournevis Resistorx® (MOD.ATXR), module avec 12 clés mixtes et clés à cliquet (MOD.467BFJ12),module avec 8 tournevis PROTWIST® (MOD.AT1),module avec douilles 3/8″ (MOD.JL161-36), module avec 7 clés polygonales doubles (MOD.55-1), module avec 2 pinces réglables (MOD.PR12), module pour petites pièces (PL.L384), 4 inserts en plastique (PL.655), 10 séparations pour tiroirs de 60 mm de hauteur,