IoT-Line Balance plateforme avec afficheur en inox KERN IXC 60K-2LM

Réf.: IXC 60K-2LM
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Identification et classification

Référence article IXC 60K-2LM
EAN / GTIN 4045761358867
Réf. fabricant IXC 60K-2LM
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

Confort pour l’industrie : balance plateforme en inox pouvant accueilir jusqu'à quatre interfaces, utilisation intuitive, avec homologation en option
Norme industrielle exigeante adaptée à une utilisation industrielle intensive; Philosophie d’utilisation KERN uniforme et confortable, cohérente pour tous les produits en termes de design, de structure de menu, de fonctions des touches, de connexion d’interface et de protocole d’interface; Industrie 4.0 : échange de données et d’instructions de commande en option via jusqu’à quatre interfaces selon les besoins individuels : deux interfaces câblées (RS-232, Ethernet, USB ou module analogique) et deux interfaces sans fil (WiFi, Bluetooth); Chaque interface peut être réglée séparément, par ex. :- Interface 1 (WiFi) : envoi continu vers un ordinateur pour documenter un processus- Interface 2 (RS-232) : imprimer une valeur de pesée stable- Interface 3 (module analogique) : commande d’un dispositif lorsque le poids cible est atteint- Interface 4 (Bluetooth) : envoi en continu à une tablette pour surveiller un processus; En option, mémoire alibi pour l’archivage sans papier des résultats de pesée. Il est ainsi possible d’évaluer et de traiter électroniquement les résultats conformément à la réglementation; Interrogation et commande à distance de la balance via un ordinateur ou des systèmes CRM/ERP au moyen du protocole de communication KERN; Plateforme : Plateau de pesée inox, structure en acier laqué, capteur en aluminium à revêtement silicone avec protection contre la poussière et l‘eau IP65*; **Afficheur : inox, protège contre la poussière et les projections d‘eau IP68. Taille dʼaffichage supérieure : hauteur de chiffres 48 mm, rétroéclairage pour une lecture facile de la valeur de pesée même dans de mauvaises conditions lumineuses, alimentation électrique intégré;
Remarque : seules deux interfaces câblées (RS-232, Ethernet, USB ou module analogique) et deux interfaces sans fil (WiFi, Bluetooth) peuvent être utilisées simultanément;