Plaquette SCGT pour semi-finition 30 pièces, HB7310, Réf.: 09T302

Réf.: GG3822 09T302
Nouveau produit
Fixer le prix 30 Unité (11,63 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7310
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux AM
Quantité 30
Prof. coupe ap 0,1 mm - 4 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 350 mm/min - 600 mm/min
Sommaire 260761 HB7310
Code ISO plaquette SCGT 09T302
Rayon d'angle 0,2 mm
Type d'outils Carbure
Application principale N
Profondeur de coupe ap min 0,15 mm
Profondeur de coupe ap max 3,25 mm
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition; Finition
Tolérance G
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article GG3822 09T302
EAN / GTIN 4067263098232
Réf. fabricant GG3822 09T302
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés