Plaquette TCMT pour finition 30 pièces, HB7130-2, Réf.: 16T304

Réf.: GG3541 16T304
Nouveau produit
Fixer le prix 30 Unité (5,97 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7130-2
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux VS
Quantité 30
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 mm/min - 270 mm/min
Sommaire 260956 HB7130-2
Code ISO plaquette TCMT 16T304
Rayon d'angle 0,4 mm
Type d'outils Carbure
Application principale M
Profondeur de coupe ap min 0,25 mm
Profondeur de coupe ap max 4 mm
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article GG3541 16T304
EAN / GTIN 4067263092278
Réf. fabricant GG3541 16T304
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés