Plaquette SCMT pour semi-finition 30 pièces, HBT130, Taille: 09T304

Réf.: GG2674 09T304
Nouveau produit
Fixer le prix 30 Unité (3,30 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HBT130
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MM
Quantité 30
Prof. coupe ap 0,3 mm - 2,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,35 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 mm/min - 200 mm/min
Sommaire 260791 HBT130
Code ISO plaquette SCMT 09T304
Rayon d'angle 0,4 mm
Type d'outils HM
Application principale M
Profondeur de coupe ap min 0,25 mm
Profondeur de coupe ap max 3,25 mm
Nombre de changements/dents 4
Revêtement TiCN
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article GG2674 09T304
EAN / GTIN 4067263096696
Réf. fabricant GG2674 09T304
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés