Pack promotionnel RDHX 12T3 MOTN, HB7515, 50 pièces

Réf.: GG2147 ST1400
Nouveau produit
Fixer le prix 50 Unité (5,68 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
219 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RDHX 12T3 MOTN
Type ST1400
Nuance HB7515
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,22 mm
Nombre de changements/dents 1
Sommaire 50 pc.
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article GG2147 ST1400
EAN / GTIN 4069515046688
Réf. fabricant GG2147 ST1400
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
430
Acier < 750 N/mm²
P
330
Acier < 900 N/mm²
P
270
Acier < 1100 N/mm²
P
230
Acier < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
210
Fonte GG(G)
K
230
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Adapté(s) pour:

Fraises à copier et surfacer GARANT 212145 - 212160.

Contenu:

50 x 212273 ST1400

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.
Toutes les plaquettes conviennent à l’utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Téléchargements et documents

Produits adaptés