Trainer MERSEY Steelite S1 Blue 45 U

Réf.: FT50BLU45
Prix par 1 Paire
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
  • Classe de protection: S1
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
Sexe Homme
Classe de protection S1
Référence fabricant FT50
Pointure UE 45
Couleur bleu
Tige Daim / textile

Identification et classification

Référence article FT50BLU45
EAN / GTIN 5036108413980
Réf. fabricant FT50BLU45
Article hors catalogue L01840 106442
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Conception supérieure haute performance avec doublure en maille 3D qui procure un confort et une respirabilité maximum. Cette chaussure de sécurité tendance a été conçue avec une semelle d'usure en PU double densité, fournissant une adhérence et une absorption d'énergie supérieures. Équipée d'une semelle matelassée réduisant la fatigue du pied.

Caractéristique(s):

  • Disponible en taille unisexe
  • Doublure en maille respirante 3D
  • Renfort cousu en cuir
  • Tige en cuir suédé et textile
  • Semelle extérieure à double densité
  • Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
  • coquille acier
  • Chaussures anti-statique
  • Talon avec absorption d'énergie
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Semelle double densité
  • Fabriqué en cuir suédé de vache pour une finition élégante et accrocheuse

Norme:

  • EN ISO 20345: 2011 S1
  • AS 2210.3

Matière(s):

Supérieure: Maille + Cuir Action
Semelle extérieure: PU/PU