simturn F12 support de serrage, support de serrage, gorges de forme, 16 x 16 mm, L=125 mm

Réf.: F12.1616.B20.15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article F12.1616.B20.15
EAN / GTIN 4069769178463
Réf. fabricant AYW3
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn F12
Porte-plaquettes, gorges de forme
16 x 16 mm, L=125 mm

Paramètres techniques:

  • Tournevis = T20R
  • h = 16,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • b1 = 19,0 mm
  • h1 = 16,0 mm (tolérance js14)
  • L2 = 35,0 mm
  • Vis = ASCC