simturn F12 Porte-plaquettes, porte-plaquettes, gorges de forme, 12 x 12 mm, L=122 mm

Réf.: F12.1212.A16.12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article F12.1212.A16.12
EAN / GTIN 4069769177817
Réf. fabricant AYWB
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn F12
Porte-plaquettes, gorges de forme
12 x 12 mm, L=122 mm

Paramètres techniques:

  • h1 = 12,0 mm (tolérance js14)
  • b1 = 15,0 mm
  • Tournevis = T20R
  • Vis = ATKN
  • h = 12,0 mm
  • L1 = 122,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • L2 = 35,0 mm