simturn F12 support de serrage, support de serrage, gorges de forme, 19,05 x 19,05 mm, L=150 mm

Réf.: F12.0.750.S.A12.15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article F12.0.750.S.A12.15
EAN / GTIN 4069769176773
Réf. fabricant A4B3
Article hors catalogue L23830 106788
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn F12
Porte-plaquettes, gorges de forme
19,05 x 19,05 mm, L=150 mm

Paramètres techniques:

  • Vis = ASCC
  • Tournevis = T20R
  • L2 = 35,0 mm
  • h1 = 19,0 mm (tolérance js14)
  • b1 = 11,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • b = 19,050 mm
  • h = 19,050 mm