PrecisionBits, six pans extérieur selon DIN ISO 1173 forme E 6,3 (1/4″) 3 pièces, emballage libre-service

Réf.: E6.400/20 CN3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article E6.400/20 CN3
EAN / GTIN 7610733235124
Réf. fabricant PB E6.400/20 CN3
Article hors catalogue L60060 2373

Description

Description:

PrecisionBit, forme E 6,3 (1/4″)
pour vis Torx®
3 unités dans un emballage libre-service
outillage du quotidien pour visser dans l’industrie et l’artisanat, utilisation manuelle et en machine
Six pans extérieur compatible selon DIN ISO 1173, assorti au porte-embout F 6,3
pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
code de couleurs suivant le type de vis, l’embout correct immédiatement à portée de main
équilibre parfait entre résistance et dureté, durée d’utilisation extrêmement longue
acier à outils spécial, résistant, revêtement plasma antirouille attractif

Caractéristique(s):

  • Pour vis Torx: 3x20
  • Profil: pour vis Torx