simturn DX Porte-plaquettes, carbure, tige ronde, arrosage interne, D=12 mm, L2=30 mm

Réf.: D08.0012.30 HM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article D08.0012.30 HM
EAN / GTIN 4069769099522
Réf. fabricant AB7V
Article hors catalogue L23830 65
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-outils SIMTEK simturn DX
Carbure de tungstène, queue ronde, arrosage interne
D=12 mm, L2=30 mm

Paramètres techniques:

  • Tournevis = T8F
  • L1 = 90,0 mm
  • h = 11,50 mm
  • Ød1 = 6,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • ØD = 12,0 mm (tolérance h6)
  • Vis = ATK3