Pantalon de travail WX2 Eco Stretch Deep Red 46 R

Réf.: CD881DRR46
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Taille de confection DE 46

Identification et classification

Référence article CD881DRR46
EAN / GTIN 5036108394951
Réf. fabricant CD881DRR46
Article hors catalogue L01840 102572
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Le pantalon de travail WX2 avec stretch est parfait pour le professionnel ou le bricoleur professionnel. Ce pantalon a tout ce dont vous avez besoin, avec une ventilation par zip à l'arrière des jambes et des poches pour genouillères.

Caractéristique(s):

  • Produits éco-responsables utilisant des tissus certifiés recyclés ou durables
  • Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
  • Poches en filet zippées pour plus de respirabilité
  • Poches pour genouillères avec panneaux extensibles pour faciliter les mouvements
  • Plusieurs poches à outils pour un rangement pratique
  • Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
  • 10 poches pour plus de rangement
  • Ourlet réglable - jambe régulière à longue
  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
  • Poches cargo sur cuisse à accès facile
  • Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill Eco 65%Polyester recyclé, 35% coton
Composition de la coque: 65%Polyester recyclé, 35% coton
Tissu contrasté: Polyester Stretch Kingsmill: 93 % polyester, 7 % élasthanne
Composition du contraste: 93 % polyester, 7 % élasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Séchage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;