Gant anticoupure Liquid Pro HR Cut Blue XS R

Réf.: AP81B4RXS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Couleur Blau
Taille des gants 6

Identification et classification

Référence article AP81B4RXS
EAN / GTIN 5036108305070
Réf. fabricant AP81B4RXS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Le gant Liquid Pro Cut offre une protection maximale contre les liquides et une résistance élevée aux coupures. Le latex lisse est entièrement enduit avant l'application d'une seconde enduction en mousse de latex. Ce procédé garantit une adhérence maximale. Le revêtement de niveau de coupe D / ANSI A4 offre une excellente protection contre les risques de coupure élevés.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau D
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • Liquid Pro offre une protection maximale contre les liquides
  • Double enduction latex
  • Empêche la pénétration de graisse, d'huile et d'eau
  • Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
  • Double trempage pour une étanchéité maximale
  • Niveau de coupe ANSI A4
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Elastique; Fibre de verre; Polyester; Elasthanne; Fibre de verre;