Gant All-Flex Grip Black M R

Réf.: A315K8RM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
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
Couleur Schwarz
Taille des gants 8

Identification et classification

Référence article A315K8RM
EAN / GTIN 5036108302277
Réf. fabricant A315K8RM
Article hors catalogue L01840 100310
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Le gant All-Flex entièrement enduit nitrile est un gant ergonomique et lèger offrant confort et qualité. Le poignet tricot permet un ajustement correct confortable tandis que l'enduction nitrile lui confère une résistance élevée à l'abrasion ou aux liquides tout en restant souple et adhérent.

Caractéristique(s):

  • Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Résistant à l'huile et à l'eau
  • Poignets élastiqués
  • Léger et confortable
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
  • Certifié CE
  • Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains
  • Niveau 1 Abrasion ANSI

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;