Description:
Votre valeur ajoutée: •Résultat parfait même avec des surfaces irrégulières •Convient aux ponceuses à bande disponibles sur le marché : Pas besoin de support ou adaptateur spécifique LUKAS •Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux •Composition flexible : Peu de vibrations lors de l’utilisation •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon Vos avantages: •La bande abrasive souple non doublée s’adapte parfaitement même aux surfaces irrégulières. Grâce au matériau tendre, son utilisation ne génère que peu de vibrations et assure un résultat parfait en termes de qualité de surface. •Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Caractéristique(s):
Longueur de bande: 305 mm
Joint de bande: Système de fixation inclinée, jointé au film (E07)
Taille de grain: 60
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: NK (corindon)
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 13 mm
Avantage(s):
La bande abrasive souple non doublée s’adapte parfaitement même aux surfaces irrégulières. Grâce au matériau tendre, son utilisation ne génère que peu de vibrations et assure un résultat parfait en termes de qualité de surface.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: idéal
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal
Matière(s):
Acier
Plastique et bois
Fonte
Aluminium
Adapté(s) pour:
Ebavurage: bien adapté
Percer: -
Brosses: -
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: -
Fraisage: convient
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: idéal
Remarque(s):
Résultat parfait même avec des surfaces irrégulières
Convient aux ponceuses à bande disponibles sur le marché : Pas besoin de support ou adaptateur spécifique LUKAS
Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Composition flexible : Peu de vibrations lors de l’utilisation
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon