simturn AX Plaquette de coupe, alésage dans des alésages, Dmin=1 mm, R=0,1 mm, L2=8,1 mm

Réf.: A04.1C04.08.10.10 YUR X510
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article A04.1C04.08.10.10 YUR X510
EAN / GTIN 4069769020267
Réf. fabricant AKCEX510
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Alésage de trous
Dmin=1 mm, R=0,1 mm, L2=8,1 mm

Paramètres techniques:

  • LH = 13,0 mm
  • L2 = 8,1 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 1,0 mm
  • R = 0,1 mm
  • a = 0,95 mm
  • ap = 0,05 mm
  • d = 0,75 mm
  • f = 1,95 mm
  • ØD = 4,0 mm