{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 2 210 kg | |
| Logement de palettes avec charge admissible | 736 kg | |
| Réglage en hauteur au pas | 50 mm | |
| Type de montage | Rayonnage emboîtable | |
| Couleurs disponibles | RAL 5010, 2004 | |
| Hauteur | 5 000 mm | |
| Profondeur | 1 100 mm | |
| Dim. montage rayonnage de base, largeur | 2 872 mm | |
| Largeur de casier | 2 700 mm | |
| Nombre de supports de rayonnages | 2 | |
| Nombre d'emplacements pour palettes par travée | 12 | |
| Charge par casier | 2 210 kg | |
| Charge par travée (3 travées avec 2 paires de lisses par travée chacune) | 8 469 kg | |
| Montage de rayonnages | Rayonnage de base | |
| Profilé de cadre | S620-N | |
| Type de lisse | EGN 100×40×1,5 | |
| Accès au rayonnage | des deux côtés | |
| Montage par emboîtement | oui | |
| Montage par le client | oui | |
| Type de produit | Rayonnages à palettes |
| Référence article | 991200 5000 | |
| EAN / GTIN | 2050001685551 | |
| Réf. fabricant | 991200 5000 | |
| Fabricant/personne responsable | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |