{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 3 mm | |
| Couleurs disponibles | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
| Stockage | Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances inflammables autorisé; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage classe de danger pour l'eau 1-3 | |
| Volume de récupération | 200 l | |
| Capacité | 200 l | |
| Hauteur d'appui | 615 mm | |
| Largeur | 920 mm | |
| Profondeur | 800 mm | |
| Capacité de stockage fûts de 200 litres | 1 | |
| Nombre de fûts | 1 | |
| Charge de surface | 1 000 kg/m2 | |
| Sangle de maintien | 1× pour 1 fût | |
| Poids | 68 kg | |
| Type de produit | Bacs de rétention |
| Référence article | 981265 1X200 | |
| EAN / GTIN | 2050002050754 | |
| Fabricant/personne responsable | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |