{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Hauteur | 1 400 mm | |
| Largeur | 1 500 mm | |
| Profondeur | 750 mm | |
| Hauteur utile | 1 100 mm | |
| Nombre de raccords d’évacuation d’air | 1 | |
| ⌀ raccord d’évacuation d’air | 250 mm | |
| Débit d’air évacué requis | 895 m3/h | |
| Pression différentielle par raccord d’évacuation d’air | 1,4 mbar | |
| Poids | 163 kg | |
| Type de produit | Poste de travail “produits dangereux” |
| Référence article | 981134 1500 | |
| EAN / GTIN | 4054923258501 | |
| Réf. fabricant | 32805-903 | |
| Fabricant/personne responsable | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com |