Bidon d’huile en plastique, Contenance: 10Ll

Réf.: 980060 10L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (l) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenance 10 l
Hauteur 270 mm
Largeur 120 mm
Profondeur 440 mm
Type de produit Bidons d'huile

Identification et classification

Référence article 980060 10L
EAN / GTIN 4045197438690
Réf. fabricant 980060 10L
Fabricant/personne responsable HUNI ITALIANA spa, Via Marconi 12, 24020 - COLZATE, Italia, www.huni.com

Description

Exécution:

Bidon d'huile en polyéthylène (PE-HD). Orifice de remplissage avec dégazage et tamis amovible, robinet. Niveau de remplissage visible grâce au matériau transparent. Convient pour stockage de liquides non acides, d'huiles et de graisses présentant un point d'éclair supérieur à 55 °C et une température ambiante maximale de 40 °C.