Jeu de tournevis DRALL+ TCS 4621/4734/16 16pcs

Réf.: 96832098
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
Exécution avec jeu d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 96832098
EAN / GTIN 4018754209255
Réf. fabricant 96832098
Article hors catalogue L60010 4543
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Avec le Tool Control System, les outils sont placés dans des inserts en mousse de sécurité résistants aux produits chimiques, avec des découpes tridimensionnelles de haute précision.
Caractéristiques:
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 16
  • Compartimentage des tiroirs: 3/3
  • Poids: 1490 g

Livraison:

Sommaire 16 parties:
  • 5 tournevis pour vis à fente 4621: 0,4 x 2,5 x 80; 0,5 x 3,5 x 90; 0,6 x 4,0 x 100; 1,0 x 6,5 x 140; 1,2 x 8,0 x 160 mm
  • 2 tournevis cruciforme 4631; PH1; PH2
  • 3 tournevis cruciforme 4632: PH1; PH2; PH3
  • 1 tournevis pour vis à fente 4724: 1,0 x 5,5 x 25 mm
  • 1 tournevis cruciforme 4734: PH2
  • 1 tournevis pour vis à fente 10506: 0,8 x 4,0 x 300 mm
  • 1 tournevis pour vis à fente 10518: 1,0 x 5,5 x 410 mm
  • 1 levier magnétique 12600: 500 g
  • 1 grappin à griffes 12922: Ø 6 mm