Jeu de tournevis électroniques TORX® modèle 4754/7 7 pces

Réf.: 96479716
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
Référence article 96479716
EAN / GTIN 4018754355259
Réf. fabricant 96479716
Article hors catalogue L60010 102852
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Que ce soit pour les électroniciens, les techniciens informatiques ou les horlogers, notre jeu de tournevis est spécialement conçu pour répondre aux besoins des professionnels en matière de travail de précision.
  • Avec les tailles TORX® T4; T5; T6; T7; T8; T9; T10, l’ensemble est parfaitement adapté aux travaux en filigrane sur des composants sensibles.
  • La zone de rotation rapide très maniable, combinée à un capuchon rotatif, permet de torsader plus rapidement et plus efficacement, sans avoir à poser le tournevis.
  • La poignée multi-composants antidérapante assure un contrôle maximal et favorise un travail ergonomique.
  • Dans un sac à roulettes peu encombrant pour un rangement sûr et clair.
Caractéristiques:
  • Pour vis TORX® internes
  • Capuchon rotatif avec évidement ergonomique
  • Zone étroite et facile à utiliser à rotation rapide
  • Avec laser de tête
  • En etui souple durable avec polyester fermeture auto-agrippante
  • Protection sécurisée de loutil avec un encombrement minimal
  • Logo Stahlwille brodé

Livraison:

Sommaire 7 parties:
  • 7 Tournevis électronique TORX® 4754: T4; T5; T6; T7; T8; T9; T10