Jeu de parois de séparation à fente / cloisons, 36×24G, Hauteur frontale des tiroirs / Type: 75/1

Réf.: 950570 75/1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs / Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Surface utile de tiroir en G: 36×24

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G 36×24
Hauteur 50 mm
Pour hauteur de tiroir 75 mm
pour largeur utile de tiroir en G 36
pour profondeur utile de tiroir en G 24
Pour largeur utile de tiroir 900 mm
Pour prof. utile de tiroir 600 mm
Poids 1,306 kg
Type de produit Séparation de tiroir

Identification et classification

Référence article 950570 75/1
EAN / GTIN 4062406153533
Réf. fabricant 950570 75/1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Rebords, parois de séparation à fente et cloisons en plastique. Les parois de séparation à fente se clipsent de manière sûre dans les ouvertures des tiroirs. Les cloisons se fixent dans les parois de séparation à fente.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 36×24G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 36×24G.

Contenu:

Jeu de rebords 951580: 1 × réf. 75
Parois de séparation à fentes 951530: 7 × réf. 75
Cloison emboîtable 4G 951741: 16 × réf. 75
Cloison emboîtable 5G 951751: 12 × réf. 75

Téléchargements et documents

Produits adaptés