• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Colonne de support, Hauteur: 962mm

Réf.: 938000 962
Fixer le prix 2 Unité (87,00 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
962
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certificat de sécurité: GS TÜV Süd

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Série Etablis KOMBI
Hauteur 962 mm
Largeur 40 mm
Profondeur 100 mm
Equipement maximal avec panneau perforé 2 × 938008 ou 938009
Charge admissible max. 50 kg
Poids 6 kg
Type de produit Colonne de support

Identification et classification

Référence article 938000 962
EAN / GTIN 4045197680341
Réf. fabricant 938000 962
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acierrobuste. Surface de travail libre car la fixation se fait sans gousset. Fentes de fixation au pas de 50 mm sur la face avant et inserts filetés sur la face avant et la face interne pour la mise en place de modules supplémentaires comme un panneau perforé, un plateau de rangement, etc. Colonne support avec ouvertures latérales pour le passage de câbles. Livraison par paire.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés 2 × 938008 ou 938009.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • La réf. 200 convient uniquement pour les rails d'alimentation, les plateaux de rangement et les rails Multifix.
  • En cas d'utilisation de rails d'alimentation, commander également le module d'alimentation 93 8002 réf. CUT/OUT.
Adapté pour la fixation des paires de bras de support.

Téléchargements et documents

Produits adaptés