Tendeur à levier, pneumatique, version à bride

Réf.: 93641
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 93641
EAN / GTIN 4020772093648
Réf. fabricant 93641
Article hors catalogue L30090 558
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tendeur à levier, pneumatique, version à bride, double effet.
Pièces mécaniques en acier, brunies. La tige de piston ne rouille pas, polie. Corps de base en aluminium, anodisé. Surface résistante à l’usure grâce au revêtement HART-COAT®.
Complet avec vis de serrage.

Possibilités de fixation:
- Par le haut avec les boulons de cylindre à travers la bride
- Vissé avec le filetage et bloqué avec un écrou à créneaux
- Contré des deux côtés avec des écrous rainurés

Accessoires (non inclus dans équipement standard):
- Écrou rainuré n° 6829N.
- Vis de serrage n° 6880

Caractéristique(s):

  • Réf.: 63
  • F3: 1,35 kN
  • Vis de calage: M12x50
  • Poids: 2300 g
  • Réf.: 63
  • A: 22
  • B: 88,0
  • ØD2: 8,5
  • ØD3: M80x1,5
  • E: 29,5
  • F: 74,0
  • G: 70
  • G6: 35
  • H: 71,5
  • H1: 211
  • H2: 80
  • H3: 25
  • H5: 11
  • H6: 9,0
  • HW: 54-64
  • I: 30
  • M: 89
  • P: 118
  • R: G1/8
  • Piston Ø
    : 63
  • α: 63°