• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Support pour PC, réglable, Type: 1

Réf.: 928755 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de réglage 135 mm - 245 mm
Matière Tube d'acier
Couleur Coloris argenté
Type de produit Supports pour PC

Identification et classification

Référence article 928755 1
EAN / GTIN 2050002019102
Réf. fabricant 928755 1
Fabricant/personne responsable Conrad Elektronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 HIRSCHAU, Deutschland, www.biz-conrad.ch

Description

Exécution:

En tube d’acier, réglables en hauteur et en largeur. Pour montage sous des plans de travail.

Utilisation:

Pour un rangement sûr et compact de l’ordinateur sous le plan de travail (réduit le contact avec la saleté) − espace aux jambes restreint.

Coloris:

Argenté.