{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 1 mm | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Largeur | 40 mm | |
| Profondeur | 100 mm | |
| Equipement maximal avec panneau perforé | 1 × 928070 ou 928071 | |
| Poids | 3 kg | |
| Type de produit | Colonne de support |
| Référence article | 928030 481 | |
| EAN / GTIN | 4062406112295 | |
| Réf. fabricant | 928030 481 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |