Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Module d'alimentation ESD, Module: DK250V/2

Réf.: 927235 DK250V/2

Sélectionnez la variante et la quantité

Module Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Division 2 E
Description 2 prises de sécurité avec couvercle articulé Version danoise
Type de courant AC
Exécution 250 V 16 A c.a.
Module DK250V/2
Type de produit Modules énergie

Identification et classification

Référence article 927235 DK250V/2
EAN / GTIN 4045197817778
Réf. fabricant 927235 DK250V/2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Nos prises peuvent également être utilisées dans les pays suivants :
Version allemande / DE
Autriche, Suède, Pays-Bas et Indonésie.
Version suisse / CH
Liechtenstein, Rwanda.
Version italienne / IT
Albanie
Version française / FR
Guinée équatoriale, Belgique, Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Côte d'Ivoire, Cameroun, République du Congo, Slovaquie, Tunisie, République centrafricaine.
Version tchèque / CZ
République tchèque
Version anglaise / GB
Gambie, Grenade, Hong Kong, Kenya, Malte, Malawi, Singapour, Chypre.
Version danoise / DK
Bangladesh, Groenland, Îles Féroé, Guinée, Madagascar, Maldives, Sénégal, Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
Version américaine / US
Japon, Canada, Mexique, Arabie saoudite, Taïwan.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

  • Lors du garnissage individuel avec des modules, veiller à ce que la somme des divisions de module ne dépasse pas le nombre de divisions de rail d'alimentation.
  • Réf. US110V/1 et US110V/2: ces modules doivent uniquement être montés avec les modules suivants: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _AIR/S, _NET, _USB, _LINK.
  • Toutes les pièces en plastique (par ex. capuchons) ne sont pas conductrices ESD.