Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Poste de travail à réglage en hauteur électrique (4 colonnes de levage) Capacité de charge max. 1000 kg, Type: 2000

Réf.: 920316 2000

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 1 000
  • Exécution réglage en hauteur: électrique
  • Epaisseur plan de travail: 50
  • Réglage en hauteur: 25

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 1 000 kg
Exécution réglage en hauteur électrique
Epaisseur plan de travail 50 mm
Réglage en hauteur 25 mm
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à 740 mm - 1 140 mm
Largeur 2 000 mm
Profondeur 700 mm
Longueur plan de travail 2 000 mm
Profondeur plan de travail 700 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Principe du réglage en hauteur Equipement complet
Réglage en hauteur progressif oui
Type de fiche, entrée F
Tension nominale 250 V
Capacité de charge en continu 750 kg
Capacité de charge maximale 1 000 kg
Matériau plan de travail Hêtre multiplis
Surface plan de travail vernis incolore
Panneau de commande avec écran et fonction mémoire oui
Poids 101 kg
Type de produit Tables de travail

Identification et classification

Référence article 920316 2000
Réf. fabricant 920316 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bâti avec unité de levage en aluminium anodisé. Avec renfort pour stabilisation. Plan de travail en bois de hêtre multiplis de 50 mm d’épaisseur, collé, étanche à l’eau. Réglage en hauteur progressif de 740 à 1140 mm, commande aisée et rapide via le panneau de commande. Panneau de commande avec fonction mémoire pour 3 hauteurs de travail différentes.

Livraison:

Avec 4 pieds de réglage.

Coloris:

Bâti avec unité de levage en aluminium et tube en acier poudré anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Recommandation(s):

Ergonomie assurée pour vos activités assises et debout!

Remarque(s):

Montage de caissons jusqu'à une hauteur de 500 mm sous le plan de travail.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour un travail ergonomique en position assise et debout.
  • Utiliser uniquement à l’intérieur.
  • Pour une utilisation sur des sols secs et fermes.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Respecter les charges admissibles maximales.
  • Réparations par le service clientèle de Hoffmann Group.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas s’appuyer sur la table de travail.
  • Non combinable avec des bâtis d’une hauteur supérieure à 500 mm.
  • Ne pas installer en rangée sans tôles de cisaillement.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas utiliser dans les zones en pente.
  • Ne pas utiliser dans des endroits où le sol est meuble et non stabilisé.

Téléchargements et documents

Produits adaptés