Chariot pour palettes, l×P plateau: 1200X800mm

Réf.: 919908 1200X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

l×P plateau (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 300 mm
Largeur 1 275 mm
Profondeur 875 mm
Largeur plateau 1 210 mm
Prof. plateau 810 mm
Hauteur plateau 245 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 160 mm
Charge admissible 1 200 kg
Matériau roue Caoutchouc plein souple
Poignée non
Poids 36 kg
Type de produit Chariots pour palettes

Identification et classification

Référence article 919908 1200X800
EAN / GTIN 4045197684196
Réf. fabricant 919908 1200X800
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Construction robuste en acier à cornière avec 4 coins. Bandage élastique en caoutchouc plein avec 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) et moyeu monté sur galets.

Utilisation:

Pour accueillir des palettes et des containers grillagés.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.